JACOB - Dichtungsdurchführung EPDM RAL 9005 Loch/Di mm 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG502-2016-02
Nenndurchmesser - 23 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 10 .. 14 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092171277
Sonepar Artikelnummer
121392823
Hersteller Artikelnummer
JG502-2016-02
Hersteller Typ
G502-2016-02
Hersteller Artikel Nr.:
JG502-2016-02
Nenndurchmesser:
23 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
10 .. 14 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
16
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.006 kg


