JACOB - Dichtungsdurchführung EPDM RAL7001 Loch/Di mm 19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG502-2011-00
Nenndurchmesser - 19 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 7 .. 10 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092171123
Sonepar Artikelnummer
121392808
Hersteller Artikelnummer
JG502-2011-00
Hersteller Typ
G502-2011-00
Hersteller Artikel Nr.:
JG502-2011-00
Nenndurchmesser:
19 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7 .. 10 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
11
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg


