JACOB - Dichtungsdurchführung EPDM RAL7035 Loch/Di mm 12,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG502-1012-01
Nenndurchmesser - 12.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 4 .. 7 mm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092170904
Sonepar Artikelnummer
121392786
Hersteller Artikelnummer
JG502-1012-01
Hersteller Typ
G502-1012-01
Hersteller Artikel Nr.:
JG502-1012-01
Nenndurchmesser:
12.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4 .. 7 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


