JACOB - Dichtungsdurchführung EPDM RAL7035 Loch/Di mm 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG502-2007-01
Nenndurchmesser - 13 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 3 .. 5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092171178
Sonepar Artikelnummer
121392813
Hersteller Artikelnummer
JG502-2007-01
Hersteller Typ
G502-2007-01
Hersteller Artikel Nr.:
JG502-2007-01
Nenndurchmesser:
13 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
3 .. 5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
7
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


