JACOB - Dichtungsdurchführung EPDM RAL7035 Loch/Di mm 50,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG502-1050-01
Nenndurchmesser - 50.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 27 .. 35 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092170966
Sonepar Artikelnummer
121392794
Hersteller Artikelnummer
JG502-1050-01
Hersteller Typ
G502-1050-01
Hersteller Artikel Nr.:
JG502-1050-01
Nenndurchmesser:
50.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
27 .. 35 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.025 kg


