JACOB - Dichtungsdurchführung EPDM RAL9005 Loch/Di mm 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG502-2021-02
Nenndurchmesser - 29 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 14 .. 20 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092171284
Sonepar Artikelnummer
121392824
Hersteller Artikelnummer
JG502-2021-02
Hersteller Typ
G502-2021-02
Hersteller Artikel Nr.:
JG502-2021-02
Nenndurchmesser:
29 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
14 .. 20 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
21
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.010 kg


