JACOB - Dichtungsdurchführung M16 TPE V-0 RAL9010 Loch/Di mm 16,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG505-1016-01
Nenndurchmesser - 16.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 .. 10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092247521
Sonepar Artikelnummer
121392740
Hersteller Artikelnummer
JG505-1016-01
Hersteller Typ
G505-1016-01
Hersteller Artikel Nr.:
JG505-1016-01
Nenndurchmesser:
16.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 .. 10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


