JACOB - Dichtungsdurchführung M20 TPE V-0 RAL7035 Loch/Di mm 20,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG505-1020-00
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 6 .. 13 mm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092247545
Sonepar Artikelnummer
121392742
Hersteller Artikelnummer
JG505-1020-00
Hersteller Typ
G505-1020-00
Hersteller Artikel Nr.:
JG505-1020-00
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 .. 13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


