JACOB - Dichtungsdurchführung M25 TPE RAL7035 Loch/Di mm 25,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG506-1025-00
Nenndurchmesser - 25.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 3 .. 9 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092248214
Sonepar Artikelnummer
121392757
Hersteller Artikelnummer
JG506-1025-00
Hersteller Typ
G506-1025-00
Hersteller Artikel Nr.:
JG506-1025-00
Nenndurchmesser:
25.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
3 .. 9 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


