JACOB - Dichtungsdurchführung M40 TPE V-0 RAL9010 Loch/Di mm 40,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG505-1040-01
Nenndurchmesser - 40.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 19 .. 31 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092248160
Sonepar Artikelnummer
121392752
Hersteller Artikelnummer
JG505-1040-01
Hersteller Typ
G505-1040-01
Hersteller Artikel Nr.:
JG505-1040-01
Nenndurchmesser:
40.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
19 .. 31 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


