JACOB - Dichtungsdurchführung M63 EPDM RAL7001 Loch/Di mm 50,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG502-1063-00
Nenndurchmesser - 63.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 34 .. 45 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092186301
Sonepar Artikelnummer
121392785
Hersteller Artikelnummer
JG502-1063-00
Hersteller Typ
G502-1063-00
Hersteller Artikel Nr.:
JG502-1063-00
Nenndurchmesser:
63.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
34 .. 45 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


