JACOB - Dichtungsdurchführung TPE RAL7035 Loch/Di mm 16,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG500-1016-00
Nenndurchmesser - 16.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 .. 10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092164156
Sonepar Artikelnummer
121392725
Hersteller Artikelnummer
JG500-1016-00
Hersteller Typ
G500-1016-00
Hersteller Artikel Nr.:
JG500-1016-00
Nenndurchmesser:
16.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 .. 10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


