JACOB - Dichtungsdurchführung TPE RAL7035 Loch/Di mm 32,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG500-1032-00
Nenndurchmesser - 32.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 12 .. 24 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092164071
Sonepar Artikelnummer
121392728
Hersteller Artikelnummer
JG500-1032-00
Hersteller Typ
G500-1032-00
Hersteller Artikel Nr.:
JG500-1032-00
Nenndurchmesser:
32.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
12 .. 24 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 4.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


