JACOB - Druckring verzinkt PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD311/10
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041938
Sonepar Artikelnummer
120056928
Hersteller Artikelnummer
JD311/10
Hersteller Typ
D 311/10
Hersteller Artikel Nr.:
JD311/10
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


