JACOB - Druckring verzinkt PG 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD313/14
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 18.5 mm
Innendurchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041969
Sonepar Artikelnummer
120056931
Hersteller Artikelnummer
JD313/14
Hersteller Typ
D 313/14
Hersteller Artikel Nr.:
JD313/14
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
18.5 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


