JACOB - Druckring verzinkt PG 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD316/12
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 20.5 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041976
Sonepar Artikelnummer
120056933
Hersteller Artikelnummer
JD316/12
Hersteller Typ
D 316/12
Hersteller Artikel Nr.:
JD316/12
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
20.5 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


