JACOB - Druckring verzinkt PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD321/21
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092011788
Sonepar Artikelnummer
120056935
Hersteller Artikelnummer
JD321/21
Hersteller Typ
D 321/21
Hersteller Artikel Nr.:
JD321/21
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


