JACOB - Druckring verzinkt PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD329/30
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 35 mm
Innendurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092011795
Sonepar Artikelnummer
120056936
Hersteller Artikelnummer
JD329/30
Hersteller Typ
D 329/30
Hersteller Artikel Nr.:
JD329/30
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
35 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


