JACOB - Druckring verzinkt PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD336/38
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042010
Sonepar Artikelnummer
120056937
Hersteller Artikelnummer
JD336/38
Hersteller Typ
D 336/38
Hersteller Artikel Nr.:
JD336/38
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


