JACOB - Druckring verzinkt PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD342/43
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 52 mm
Innendurchmesser - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042027
Sonepar Artikelnummer
121393733
Hersteller Artikelnummer
JD342/43
Hersteller Typ
D 342/43
Hersteller Artikel Nr.:
JD342/43
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
52 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.002 kg


