JACOB - Druckring verzinkt PG 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD348/48
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 57 mm
Innendurchmesser - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092011801
Sonepar Artikelnummer
120056938
Hersteller Artikelnummer
JD348/48
Hersteller Typ
D 348/48
Hersteller Artikel Nr.:
JD348/48
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
57 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.003 kg


