JACOB - Druckring verzinkt PG 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD307/8
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 11 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092160639
Sonepar Artikelnummer
120056926
Hersteller Artikelnummer
JD307/8
Hersteller Typ
D 307/8
Hersteller Artikel Nr.:
JD307/8
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
11 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


