JACOB - Druckring verzinkt PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JD309/10
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 13.5 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092015151
Sonepar Artikelnummer
120056927
Hersteller Artikelnummer
JD309/10
Hersteller Typ
D 309/10
Hersteller Artikel Nr.:
JD309/10
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
13.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


