JACOB - Edelstahl-Sechskantmutter M16x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.216ES
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092142888
Sonepar Artikelnummer
120753026
Hersteller Artikelnummer
J50.216ES
Hersteller Typ
50.216 ES
Hersteller Artikel Nr.:
J50.216ES
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Form:
sechseckig
Höhe:
2.8 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.002 kg


