JACOB - EMV-Kontaktleiste ES 1.4301 15-polig KADx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JF305-9249-00
Ausführung - Masseband
Breite - 153 mm
Höhe - 26 mm
Tiefe - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092267246
Sonepar Artikelnummer
121393526
Hersteller Artikelnummer
JF305-9249-00
Hersteller Typ
F305-9249-00
Hersteller Artikel Nr.:
JF305-9249-00
Ausführung:
Masseband
Breite:
153 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.207 kg
Zubehör für die Kabeldurchführungsplatte KADP (Serie F305-9240-zz) und Kabeldurchführungsleiste KADL (Serie F310-9xxx-zz), für Kabel und Leitungen mit Schirmung, einfache Montage und Demontage


