JACOB - EMV-Schirmklammer für Schirm 1.5-3 mm KADx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JF305-9249-10
Ausführung - Klemme
Breite - 3 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092267253
Sonepar Artikelnummer
121393527
Hersteller Artikelnummer
JF305-9249-10
Hersteller Typ
F305-9249-10
Hersteller Artikel Nr.:
JF305-9249-10
Ausführung:
Klemme
Breite:
3 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.224 kg
Zubehör für die Kabeldurchführungsplatte KADP (Serie F305-9240-zz) und Kabeldurchführungsleiste KADL (Serie F310-9xxx-zz), für Kabel und Leitungen mit Schirmung, optimale Kontaktierung des Schirmgeflechts, die Kontaktierung des Schirmgeflechts und die Zugentlastung sind getrennt, einfache Montage und Demontage, vibrationssicher, sehr gute Ableitung von elektromagnetischen Funkstörungen


