JACOB - Ex-Verschlussschraube Ex e M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JGHG9601952R0112
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092194689
Sonepar Artikelnummer
120753006
Hersteller Artikelnummer
JGHG9601952R0112
Hersteller Typ
GHG9601952R0112
Hersteller Artikel Nr.:
JGHG9601952R0112
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-55 .. 95 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.108 kg


