JACOB - Ex-Verschlussstopfen (Ex e) (M20)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JGHG9601944R0103
Nenndurchmesser - 7 mm
Ausführung - geschlossen
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092194764
Sonepar Artikelnummer
120753009
Hersteller Artikelnummer
JGHG9601944R0103
Hersteller Typ
GHG9601944R0103
Hersteller Artikel Nr.:
JGHG9601944R0103
Nenndurchmesser:
7 mm
Ausführung:
geschlossen
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


