JACOB - Flachkabel-Dichteinsatz M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM20FK1
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 15.1 mm
Stärke - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092145124
Sonepar Artikelnummer
121393656
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM20FK1
Hersteller Typ
WJ-DM 20FK1
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM20FK1
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15.1 mm
Stärke:
7.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


