JACOB - Flachkabel-Dichteinsatz M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM25FK1
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 19.8 mm
Stärke - 9.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092145131
Sonepar Artikelnummer
121393657
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM25FK1
Hersteller Typ
WJ-DM 25FK1
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM25FK1
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
19.8 mm
Stärke:
9.3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


