JACOB - Flachkabel-Dichteinsatz M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM50FK1
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 41 mm
Stärke - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092146510
Sonepar Artikelnummer
121393660
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM50FK1
Hersteller Typ
WJ-DM 50FK1
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM50FK1
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
41 mm
Stärke:
17 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


