JACOB - Flachkabel-Dichteinsatz M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM63FK1
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 54 mm
Stärke - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092146527
Sonepar Artikelnummer
121393661
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM63FK1
Hersteller Typ
WJ-DM 63FK1
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM63FK1
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
54 mm
Stärke:
18 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


