JACOB - Kabeldurchführungsleiste KADL 20K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JF310-9102-02
Ausführung - Flansch
Breite - 153 mm
Höhe - 130.5 mm
Tiefe - 32.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092190414
Sonepar Artikelnummer
121393521
Hersteller Artikelnummer
JF310-9102-02
Hersteller Typ
F310-9102-02
Hersteller Artikel Nr.:
JF310-9102-02
Ausführung:
Flansch
Breite:
153 mm
Höhe:
130.5 mm
Tiefe:
32.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.156 kg


