JACOB - Kabeldurchführungsplatte KADP 24/11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JF305-9240-00
Ausführung - Flansch
Breite - 112 mm
Höhe - 36 mm
Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092185199
Sonepar Artikelnummer
120752994
Hersteller Artikelnummer
JF305-9240-00
Hersteller Typ
F305-9240-00
Hersteller Artikel Nr.:
JF305-9240-00
Ausführung:
Flansch
Breite:
112 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


