JACOB - Kabeldurchführungsplatte KADP 24/17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JF305-9240-04
Ausführung - Flansch
Breite - 112 mm
Höhe - 36 mm
Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092185236
Sonepar Artikelnummer
120752998
Hersteller Artikelnummer
JF305-9240-04
Hersteller Typ
F305-9240-04
Hersteller Artikel Nr.:
JF305-9240-04
Ausführung:
Flansch
Breite:
112 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.090 kg


