JACOB - Kabelverbinder, PA6 RAL9005, 5-polig, Bauform lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JT320-9501-02
Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige
Ausführung - Kabelverbindungsmuffe
Isoliermaterial - Kunststoff
Anzahl der Leiter - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092280467
Sonepar Artikelnummer
121155000
Hersteller Artikelnummer
JT320-9501-02
Hersteller Typ
T320-9501-02
Hersteller Artikel Nr.:
JT320-9501-02
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Ausführung:
Kabelverbindungsmuffe
Isoliermaterial:
Kunststoff
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
0.2 .. 2.5 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


