JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 11/Bohrung 4x3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D11/4X3
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 13.5 mm
Stärke - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092100147
Sonepar Artikelnummer
121393641
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D11/4X3
Hersteller Typ
WJ-D 11/4X3
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D11/4X3
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
13.5 mm
Stärke:
8.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


