JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 16/1x7.5/1x5.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D16/7.5/5.5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 17.4 mm
Stärke - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092108402
Sonepar Artikelnummer
121393649
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D16/7.5/5.5
Hersteller Typ
WJ-D 16/7.5/5.5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D16/7.5/5.5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
17.4 mm
Stärke:
9 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


