JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 16/Bohrung 2x6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D16/2X6
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 17.4 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092050312
Sonepar Artikelnummer
120057002
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D16/2X6
Hersteller Typ
WJ-D 16/2X6
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D16/2X6
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
17.4 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
9 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


