JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 16/Bohrung 4x4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D16/4X4
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 17.4 mm
Stärke - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092050374
Sonepar Artikelnummer
121393648
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D16/4X4
Hersteller Typ
WJ-D 16/4X4
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D16/4X4
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
17.4 mm
Stärke:
9 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


