JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 16/Bohrung3x4.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D16/3X4.5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 17.4 mm
Stärke - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092119590
Sonepar Artikelnummer
121393645
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D16/3X4.5
Hersteller Typ
WJ-D 16/3X4.5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D16/3X4.5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
17.4 mm
Stärke:
9 mm
Anzahl der Durchführungen:
3
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


