JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 21/4x6.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D21/4X6.5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 22.2 mm
Stärke - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092050473
Sonepar Artikelnummer
121393652
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D21/4X6.5
Hersteller Typ
WJ-D 21/4X6.5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D21/4X6.5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
22.2 mm
Stärke:
11 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


