JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 21/4x7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D21/4X7
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 22.2 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092050480
Sonepar Artikelnummer
120057014
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D21/4X7
Hersteller Typ
WJ-D 21/4X7
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D21/4X7
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
22.2 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
11 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


