JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 21/5x5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D21/5X5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 22.2 mm
Stärke - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092121463
Sonepar Artikelnummer
121393654
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D21/5X5
Hersteller Typ
WJ-D 21/5X5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D21/5X5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
22.2 mm
Stärke:
11 mm
Anzahl der Durchführungen:
5
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


