JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 29/6x5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D29/6X5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 29.8 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092050503
Sonepar Artikelnummer
120057017
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D29/6X5
Hersteller Typ
WJ-D 29/6X5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D29/6X5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
29.8 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Stärke:
13 mm
Anzahl der Durchführungen:
6
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


