JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 29/6x7.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D29/6X7.5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 29.8 mm
Stärke - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092071836
Sonepar Artikelnummer
121393655
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D29/6X7.5
Hersteller Typ
WJ-D 29/6X7.5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D29/6X7.5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
29.8 mm
Stärke:
13 mm
Anzahl der Durchführungen:
6
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


