JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 9/Bohrung 2x3.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D9/2X3.5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 10.6 mm
Stärke - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092050145
Sonepar Artikelnummer
121393632
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D9/2X3.5
Hersteller Typ
WJ-D 9/2X3.5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D9/2X3.5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
10.6 mm
Stärke:
7.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


