JACOB - Mehrfachdichteinsatz PG 9/Bohrung 3x2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D9/3X2
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 10.6 mm
Stärke - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092050152
Sonepar Artikelnummer
121393633
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D9/3X2
Hersteller Typ
WJ-D 9/3X2
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D9/3X2
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
10.6 mm
Stärke:
7.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
3
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


