JACOB - Mehrfachdichteinsatzh PG 13,5/Bohrung 2x4.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D13/2X4.5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 15.3 mm
Stärke - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092050237
Sonepar Artikelnummer
121393643
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D13/2X4.5
Hersteller Typ
WJ-D 13/2X4.5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D13/2X4.5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15.3 mm
Stärke:
8.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


