JACOB - MS-Druckschraube PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J0342MO
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092039638
Sonepar Artikelnummer
121393292
Hersteller Artikelnummer
J0342MO
Hersteller Typ
0342 MO
Hersteller Artikel Nr.:
J0342MO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Innendurchmesser:
48 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.025 kg


